Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,3mm; Hub max: 6,35mm; 3A; Kontakte: CuBe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-050-0361
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-050 302 060 A 1003 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 3A
Länge: 47,3mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: flach
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,35mm
Arbeitshub: 4,3mm
Durchmesser Kabelschuh: 0,6mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Passendes Zubehör: KS-050 M
Herstellerserie: GKS-050
Federauslenkungskraft: 1N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.