Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,4pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,4pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,4pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-GJM1555C1H2R4CB01J
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1H2R4CB01J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,4pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GJM
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00476*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00564*
€ 0,00671
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00528*
€ 0,00628
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00519*
€ 0,00618
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00476*
€ 0,00566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.