Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 6mm; M6; 1; rechtsdrehend,Innen; igumid G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 6mm; M6; 1; rechtsdrehend,Innen; igumid G
Gabelgelenke; ØÖffn: 6mm; M6; 1; rechtsdrehend,Innen; igumid G
Artikel-Nr.:
     2805-GERMF-06
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GERMF-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 6mm
Größe G: 12mm
Gewinde: M6
Ausführung: Gabelköpfe mit Federbolzen
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
Herstellerserie: igubal®
DIN Norm: DIN 71752
Gewindesteigung: 1
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,7241*
€ 0,9041*
1
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,40*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 6,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.