Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; 32kBRAM,192kBFLASH; 460cd/m2; FFC/FPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 4,3"; 480x272; 32kBRAM,192kBFLASH; 460cd/m2; FFC/FPC
Display: TFT; 4,3"; 480x272; 32kBRAM,192kBFLASH; 460cd/m2; FFC/FPC
Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-ULCD-43DT
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-ULCD-43DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Äußere Abmessungen: 127,6x69,3x7,9mm
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB
Betriebsstrom: 0,3A
Schnittstelle: serial;1-wire;I2C x3;SPI x3;GPIO;8bit parallel
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Flash Speicherorganisation: 6x32kB
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,86mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser;CRC;NeoPixel;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 460cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 192kB FLASH;32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.