Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; 8MBRAM,16MbFLASH; 600cd/m2; uC: ESP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-ESP32-50
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-ESP32-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FPC;USB C-Buchse
Betriebstemperatur: -20...65°C
Versorgungsspannung: 4...6V
Äußere Abmessungen: 142,8x77,9x11,7mm
Setinhalt: Anzeigemodul;30pin FFC Kabel;gen4-Breakout Board;WiFi Antenne
Betriebsstrom: 318mA
Schnittstelle: I2C x2;SPI x4;GPIO x17
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 108x64,8mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Herstellerserie: gen4-ESP32
Mikrocontroller: ESP32
Helligkeit: 600cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Speicher: 16Mb FLASH;8MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.