Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 800x480; 8MBRAM,16MbFLASH; 540cd/m2; uC: ESP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-ESP32-43C
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-ESP32-43CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FPC;USB C-Buchse
Betriebstemperatur: -20...65°C
Versorgungsspannung: 4...6V
Äußere Abmessungen: 127,6x69,3x13,2mm
Setinhalt: Anzeigemodul;30pin FFC Kabel;gen4-Breakout Board;WiFi Antenne
Betriebsstrom: 216mA
Schnittstelle: I2C x2;SPI x4;GPIO x17
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,86mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Herstellerserie: gen4-ESP32
Mikrocontroller: ESP32
Helligkeit: 540cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Speicher: 16Mb FLASH;8MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.