Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷8VDC; 0÷600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN8-600-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 8V/600A, 4800W, RS232, RS485, Analog
GEN8-600-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 8V/600A, 4800W, RS232, RS485, Analog
Artikel-Nr.:
     2805-GEN-8-600-3P400
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN-8-600-3P400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: rack 19"
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Ausgangsspannung: 0...8V DC
Ausgangsstrom: 0...600A
Schnittstelle: RS232;RS485
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 4800W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Eingangsanschlusses-Art: Klemmleiste
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;automatisches Umschalten CV/CC;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start;LabWindows Steuerung
Ausgangsspannungslösung: 0,16mV
Ausgangsstromlösung: 12mA
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 342...460V AC
Herstellerserie: GEN
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 423x88x442,5mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤8Vrms;≤75Vpp
Software: LabVIEW
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.418,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.418,31*
€ 6.447,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.383,49*
€ 6.406,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.249,67*
€ 6.247,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.195,12*
€ 6.182,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.184,34*
€ 6.169,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.