Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷30VDC; 0÷110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN30-110-3P/F | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, Fast Speed Option 30V/110A, 3300W, RS232, RS485, Analog
GEN30-110-3P/F | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, Fast Speed Option 30V/110A, 3300W, RS232, RS485, Analog
Artikel-Nr.:
     2805-GEN-30-110-3P400/F
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN30-110-3P400/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: rack 19"
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Ausgangsspannung: 0...30V DC
Ausgangsstrom: 0...110A
Schnittstelle: RS232;RS485
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 3,3kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;automatisches Umschalten CV/CC;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start;LabWindows Steuerung;Fast-Speed
Anwendung der Messgeräte: Automotive
Herstellerserie: GEN
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 482,6x88,9x498mm
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.578,71*
€ 3.767,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4.183,85*
€ 4.380,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.380,32*
€ 5.212,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.339,97*
€ 5.164,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.230,67*
€ 5.034,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.183,85*
€ 4.978,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
GEN30-110-3P400
€ 3.249,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.