Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷250A; 5000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN20-250-3P/F | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, Fast Speed Option 20V/250A, 5000W, RS232, RS485, Analog
GEN20-250-3P/F | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, Fast Speed Option 20V/250A, 5000W, RS232, RS485, Analog
Artikel-Nr.:
     2805-GEN-20-250-3P400/F
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN20-250-3P400/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Ausgangsstrom: 0...250A
Schnittstelle: RS232;RS485
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 5kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;automatisches Umschalten CV/CC;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start;LabWindows Steuerung;Fast-Speed
Anwendung der Messgeräte: Automotive
Herstellerserie: GEN
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 482,6x88,9x518mm
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.971,18*
€ 5.191,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5.806,70*
€ 6.037,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.037,04*
€ 7.184,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.999,84*
€ 7.139,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.859,65*
€ 6.972,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.806,70*
€ 6.909,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
GEN20-250-3P400
€ 4.403,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.