Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷20VDC; 0÷165A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GEN-20-165-3P208/F
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN20-165-3P208/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: rack 19"
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Ausgangsspannung: 0...20V DC
Ausgangsstrom: 0...165A
Schnittstelle: RS232;RS485
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 3,3kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;automatisches Umschalten CV/CC;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start;LabWindows Steuerung;Fast-Speed
Anwendung der Messgeräte: Automotive
Herstellerserie: GEN
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 482,6x88,9x498mm
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.396,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.396,56*
€ 5.231,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.366,35*
€ 5.195,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.245,30*
€ 5.051,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.189,96*
€ 4.986,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.167,52*
€ 4.959,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.