Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷100VDC; 0÷24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GEN-100-24-3P208
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN-100-24-3P208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: rack 19"
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Ausgangsspannung: 0...100V DC
Ausgangsstrom: 0...24A
Schnittstelle: RS232;RS485
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 2,4kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Eingangsanschlusses-Art: Klemmleiste
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;automatisches Umschalten CV/CC;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start;LabWindows Steuerung;eingebaute Hilfsausgänge, 5 V, 0,2 A; 15 V, 0,2 A für erhöhte Systemsteuerungsfunktionalität
Ausgangsspannungslösung: 12mV
Ausgangsstromlösung: 2,88mA
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 190...253V AC
Herstellerserie: GEN
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 423x43,6x432,8mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤8Vrms;≤80Vpp
Software: LabVIEW
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.235,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.235,83*
€ 3.850,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.230,69*
€ 3.844,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.215,97*
€ 3.827,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.208,94*
€ 3.818,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.207,27*
€ 3.816,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.