Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷10VDC; 0÷330A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN10-330-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 10V/330A, 3300W, RS232, RS485, Analog
GEN10-330-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 10V/330A, 3300W, RS232, RS485, Analog
Artikel-Nr.:
     2805-GEN-10-330-3P400
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN-10-330-3P400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: rack 19"
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Ausgangsspannung: 0...10V DC
Ausgangsstrom: 0...330A
Schnittstelle: RS232;RS485
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 3,3kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Eingangsanschlusses-Art: Klemmleiste
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;automatisches Umschalten CV/CC;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start;LabWindows Steuerung
Ausgangsspannungslösung: 0,2mV
Ausgangsstromlösung: 6,6mA
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 342...460V AC
Herstellerserie: GEN
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 423x88x442,5mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤8Vrms;≤55Vpp
Software: LabVIEW
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.057,22*
€ 3.250,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.707,30*
€ 3.910,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.910,37*
€ 4.653,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.872,20*
€ 4.607,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.766,05*
€ 4.481,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.717,03*
€ 4.423,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.707,30*
€ 4.411,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.