Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 180pF; 630V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GCM31A5C2J181FX01J
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM31A5C2J181FX01J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±1%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 180pF
Betriebsspannung: 630V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,06991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 801,20*
€ 953,428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 794,10*
€ 944,979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 756,80*
€ 900,592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 736,20*
€ 876,078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 699,10*
€ 831,929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.