Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 18pF; 630V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GCM31A5C2J180JX01J
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM31A5C2J180JX01J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 18pF
Betriebsspannung: 630V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,70*
€ 710,073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 587,30*
€ 698,887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 554,50*
€ 659,855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,80*
€ 642,362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,90*
€ 605,591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.