Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 16pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GCM1555C2A160JE02J
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C2A160JE02J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 16pF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00284*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,00361*
€ 0,0043
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00357*
€ 0,00425
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00336*
€ 0,004
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00321*
€ 0,00382
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00284*
€ 0,00338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.