Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Adapter; D-Sub 9pin weiblich,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GA-0909-FF-M-K
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2111-0105-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: ENCITECH
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;zur selbständigen Konfiguration
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 9pin weiblich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ENCITECH:
ENCITECH
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.