Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO x2 + SPST-NC x2; 6A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO x2 + SPST-NC x2; 6A/250VAC
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO x2 + SPST-NC x2; 6A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-G7SA-2A2B-24VDC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7SA-2A2B 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektromagnetisches relais omron
elektro-magnetisches relais
Hersteller: OMRON
Montage: PCB;Sockel
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 40x13x24mm
Spulenwiderstand: 1,6kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2 + SPST-NC x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Sicherheit
Relaisserie: G7SA-10
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 15mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.