Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 5A/250VAC; Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 5A/250VAC; Mini
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 5A/250VAC; Mini
Artikel-Nr.:
     2805-G5NB-1A-E-24DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5NB-1A-E 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Ausgangsraster: 7mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Äußere Abmessungen: 20,5x7,2x15,3mm
Gehäusebeschreibung: Standardabichtung
Spulenwiderstand: 2,88kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: G5NB
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 200mW
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 10ms
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 8,3mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 3,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.