Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 5A
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 5A
Artikel-Nr.:
     2805-G2R-2-12DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-2 12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 29x13x25,5mm
Gehäusebeschreibung: Standardabichtung
Spulenwiderstand: 275Ω
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini;monostabil
Relaisserie: G2R
Spulennennspannung: 12V DC
Ansprechzeit: 15ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 380V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Spulenstrom: 43,6mA
Passendes Zubehör: PODST-3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 6,48*
2 Tage
172
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 6,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 8,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.