Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 0,7mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 0,7mH
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 0,7mH
Artikel-Nr.:
     2805-FYK06T1-C
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     FYK01T1-YK07103300C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v 100nf
entstörkondensator
Hersteller: QLT POWER
Durchmesser der Montageöffnung: 4,7mm
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Raster Montageöffnungen: 53,5mm
Ausgänge: Leitungen
Betriebsspannung: 250V AC
Testspannung AC: 1,8kV
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,8mA
Induktivität pro Windung: 0,7mH
Betriebsstrom max.: 6A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 3,3nF
Herstellerserie: FYK
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.