Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Funkschalter; F&Wave; 24VDC; -25÷65°C; 868MHz; 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FW-GS1-24-B
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FW-GS1-24-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -25...65°C
Gehäusefarbe: schwarz
Versorgungsspannung: 24V DC
Frequenz: 868MHz
Anzahl Tasten: 1
Bereich: 100m
Modul-Typ: kabelloser Funkschalter
Zusatzfunktionen: uneingeschränkte Anzahl an Empfängern
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: F&Wave
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.