Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; Schlitzbreite: 1,8mm; Spitzenf. Spitze: abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; Schlitzbreite: 1,8mm; Spitzenf. Spitze: abgerundet
Pinzette; Schlitzbreite: 1,8mm; Spitzenf. Spitze: abgerundet
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PTZ-42
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PTZ-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Hersteller: ENGINEER
Werkzeug-Typ: Pinzette
Klingenform: schmal
Spitzenform: abgerundet
Pinzettenlänge: 125mm
Material des Endstücks: Polyphenylensulfid
Gewicht netto: 16g
Ausführung: ESD
Breite des Endstückes: 1,8mm
Art der Pinzette: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.