Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; L.Pinzette: 125mm; universell; Spitzenf. Spitze: scharf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette; L.Pinzette: 125mm; universell; Spitzenf. Spitze: scharf
Pinzette; L.Pinzette: 125mm; universell; Spitzenf. Spitze: scharf
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PT-16
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PT-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Hersteller: ENGINEER
Material: Edelstahl
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: universell
Spitzenform: scharf
Pinzettenlänge: 125mm
Breite des Endstückes: 0,5mm
Art der Pinzette: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.