Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Farbe; Bereich: 12÷32mm; PNP; Anschlüsse: Verbinder M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FT-50-C-1-PSL8
Hersteller:
     SensoPart Industriesensorik
Herst.-Nr.:
     FT 50 C-1-PSL8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Sensopart
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Bereich: 12...32mm
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Lichtquelle: LED
Sensoren-Typ: Farbe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SENSOPART:
SENSOPART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 638,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,94*
€ 760,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,75*
€ 742,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,28*
€ 716,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,18*
€ 701,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,76*
€ 674,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.