Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Flachbandkabel; R. Flachk: 2,54mm; L: 38,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Flachbandkabel; R. Flachk: 2,54mm; L: 38,1mm
Steckverbinder: Flachbandkabel; R. Flachk: 2,54mm; L: 38,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-FSN21.5A-12
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FSN21.5A-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Flachbandkabel
Isolationsmaterial: nomex
Ausgänge: gerade
Länge: 38,1mm
Steckverbinder-Serie: Flexstrip
Flachkabel-Rastermaß: 2,54mm
Anzahl Wege: 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.