Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Flachbandkabel; R. Flachk: 2,54mm; L: 38,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Flachbandkabel; R. Flachk: 2,54mm; L: 38,1mm
Steckverbinder: Flachbandkabel; R. Flachk: 2,54mm; L: 38,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-FSN21.5A-08
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FSN21.5A-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Flachbandkabel
Isolationsmaterial: nomex
Ausgänge: gerade
Länge: 38,1mm
Steckverbinder-Serie: Flexstrip
Flachkabel-Rastermaß: 2,54mm
Anzahl Wege: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.