Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Näherung; OUT: NO; IP67; 3A; max.250VAC; 100VA; -25÷75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FSMA2
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     FSMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Schaltspannung: max. 250V AC
Schaltleistung: 100VA
Umschaltstrom: 3A
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 19mm
Ausgangskonfiguration: NO
Sensoren-Typ: Näherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,14*
€ 41,49*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,19*
€ 47,83*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,12*
€ 49,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.