Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: logisch; 3,75kV; SO8; 25kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FOD060LR2
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD060LR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: logisch
Isolationsspannung: 3,75kV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 25kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.