Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; für DIN-Schiene
Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-FN2412-8-44
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2412-8-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 110x93x73mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 2,6mA
Betriebsstrom max.: 8A
Filter-Art: einphasig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 61,98*
€ 71,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 91,04*
€ 115,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.