Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: Scharnier; FM; NC x2; IP67; -25÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FM996-M2
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FM 996-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter p...
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Farbe: rot;grau
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Elektrischer Anschluss: M20x1,5
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktkonfiguration: NC x2
Sicherheitsschalter-Typ: Scharnier
Eigenschaften Sicherheitsschalter: Welle Ø12x24mm
Herstellerserie: FM
Elektrische Kontaktparameter: 24V DC / 6A;250V AC / 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.