Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; 3,5 Ziffern; IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; 3,5 Ziffern; IP42
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; 3,5 Ziffern; IP42
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-A3003FC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-A3003FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP42
Äußere Abmessungen: 165x14x635mm
Interface: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Messgerät-Eigenschaften: kabellose Messdatenübertragung
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Gewicht mit Batterie: 650g
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 64mm
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: digital;Zange
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Software: Fluke Connect
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 586,16*
€ 675,37*
Frei Haus
ab € 635,62*
€ 675,38*
Frei Haus
ab € 651,27*
€ 691,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 653,97*
€ 691,18*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 696,01*
€ 738,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,44*
€ 878,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,37*
€ 873,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,54*
€ 856,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,21*
€ 843,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,01*
€ 828,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,39*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,17*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,32*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,77*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,03*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.