Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windmesser; LCD; Anwendung: Heizung, Lüftung und Klimatisierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windmesser; LCD; Anwendung: Heizung, Lüftung und Klimatisierung
Windmesser; LCD; Anwendung: Heizung, Lüftung und Klimatisierung
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-922
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 99
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX/MITTEL Funktion;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Windmesser
Anwendung der Messgeräte: Heizung, Lüftung und Klimatisierung
Messung: Temperaturen;Luftdurchfluss
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 757,55*
€ 827,24*
Frei Haus
ab € 759,44*
€ 827,25*
Frei Haus
ab € 812,12*
€ 862,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 831,27*
€ 881,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 897,42*
€ 948,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,27*
€ 1.128,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,38*
€ 1.123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,44*
€ 1.101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,06*
€ 1.084,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,42*
€ 1.067,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 47,75*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 13,63*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 14,08*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,76*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.