Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000/20000); True RMS AC; Aufl: 0,1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (6000/20000); True RMS AC; Aufl: 0,1°C
Digitaler Multimeter; LCD; (6000/20000); True RMS AC; Aufl: 0,1°C
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-87V
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 87-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Dichtheitsklasse: IP30
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: FLK-80BK-A;FLK-80PJ-1;FLK-80PJ-9;FLK-80PJ-EXT;FLK-80PK-1;FLK-80PK-11;FLK-80PK-22;FLK-80PK-24;FLK-80PK-25;FLK-80PK-26;FLK-80PK-27;FLK-80PK-3A;FLK-80PK-8;FLK-80PK-9;FLK-80PR-60;FLK-80PT-EXT;FLK-80T-150UA
Standardausstattung: Tropfensonde Typ K FLK-80BK-A;Krokodilklemmen FLK-AC72;Messkabel FLK-TL175
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/MITTEL Funktion;Signalisierung falscher Messanschlüsse;Widerstandkompensation der Messleiter;Filter zur Sicherstellung der Genauigkeit bei Spannungs- und Frequenzmessungen;eingebautes Thermometer
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 600g
Optionale Ausstattung: FLK-TOOLPAK Band mit Magnet zum Aufhängen des Messgerätes;FLK-C25 weiche Schutzhülle;Stromzangen 400A AC/DC FLK-I410;Set FLK-TL238
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Verunreinigungsgrad: 2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Messung elektrischer Leitfähigkeit: 0,01...60nS
Temperaturmessbereich: -200...1090°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 33 Segm. 40x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 95x200x48mm
AC Strommessbereich: 10A;6A;60mA;0,1...600µA;400mA;6mA;(20A <30s)
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;50MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 0,1...600µA;10A;400mA;60mA;6A;6mA;20A < 30s
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;0,1...600mV
Frequenzbereichsmessung: 10mHz...199,99Hz;1999,9Hz;19,999kHz;199,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;100nF;1µF;10µF;10pF...10nF;9,999mF
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (6000/20000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,005%+1 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 4 digit)
Messgenauigkeit elektrischer Leitfähigkeit: ±(1% + 10digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,2%+1 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 588,71*
€ 697,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 604,22*
€ 697,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,39*
€ 829,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,97*
€ 812,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,59*
€ 769,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,08*
€ 750,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,22*
€ 719,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.