|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-FLASHPRO6 Herst.-Nr.: FLASHPRO6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY Steckverbinder-Art: 10pin;USB 3.0 Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: für SoC-Systeme Kommunikation mit dem Computer: USB Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | MICROCHIP: | MICROCHIP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 231,86* | € 275,23* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 373,88* | € 423,25* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 363,10* | € 423,25* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 396,81* | € 441,64* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 468,95* | € 519,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|