Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 22nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-FKS2-22N/250
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2F022201E00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: entkoppelnd;schnelle digitale Verbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Resistenz gegenüber: Pulsation
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,17174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 751,84*
€ 894,6896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 750,44*
€ 893,0236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 734,56*
€ 874,1264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 717,32*
€ 853,6108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 686,96*
€ 817,4824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.