Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1nF; 7x14x18mm; THT; ±5%; 15mm; 2kVDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1nF; 7x14x18mm; THT; ±5%; 15mm; 2kVDC
Kondensator: Polypropylen; 1nF; 7x14x18mm; THT; ±5%; 15mm; 2kVDC
Artikel-Nr.:
     2805-FKP1-1N/15/2000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U011004D00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7x14x18mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 51kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Hochstromarbeiten
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient;verfügt über Eigenreparatureffekt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.