Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle; Elastomer; schwarz; L: 25mm; Innenm: 4,5x2,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knickschutztülle; Elastomer; schwarz; L: 25mm; Innenm: 4,5x2,3mm
Knickschutztülle; Elastomer; schwarz; L: 25mm; Innenm: 4,5x2,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-4.5X2.3X25-PRO
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-4.5X2.3X25-PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: FIX&FASTEN
Frontplattenstärke: max. 3,9mm
Gehäuse-Material: Elastomer
Innenmaß: 4,5x2,3mm
Länge: 25mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Knickschutztülle
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Flachbandleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.