Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 12; ZIF; SMT; FH12; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FH12-12S-0.5SVA-54
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH12-12S-0.5SVA(54)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 12
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH12
Steckverbinder-Variante: ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,48*
1000
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,62*
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,761*
€ 0,931*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
687712100002
ab € 2,15*
Zubehör
Würth Elektronik
687612050002
ab € 2,12*
Zubehör
Würth Elektronik
687612152002
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.