Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Artikel
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; schwarz; -20÷155°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-FGS-8-BK-100
Hersteller:
Synflex
Herst.-Nr.:
3110008012
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschutzschlauch durchmesser inn...
kabelschlauch
Hersteller:
SYNFLEX
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20...155°C
Material:
Glasfaser
Wandstärke:
0,7mm
Innendurchmesser:
8mm
Beschichtungsmaterial:
PU-Elastomer
Kabel Zubehör-Typ:
elektroisolierender Schlauch
... >
Lager 2805
>
Abschirmungen und Schutzhüllen
>
Elektro-Isolationshüllen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,80*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,698* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,05*
€ 295,1795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,74*
€ 285,2906
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 223,92*
€ 266,4648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,46*
€ 238,5474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,72*
€ 231,7168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,80*
€ 202,062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen