Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -20÷155°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -20÷155°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -20÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-FGS-25-NA-1
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3110025011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -20...155°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,7mm
Innendurchmesser: 25mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,51*
€ 16,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 3 Meter
€ 12,12*
€ 14,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.