Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; grün; -20÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; grün; -20÷155°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; grün; -20÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-FGS-2.5-GN-100
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3110002516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -20...155°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,5mm
Innendurchmesser: 2,5mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6038* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,93*
€ 104,6367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,57*
€ 103,0183
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,40*
€ 96,866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,87*
€ 86,7153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,04*
€ 83,3476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,38*
€ 71,8522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.