Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -20÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -20÷155°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -20÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-FGS-1.5-NA-200
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3110001511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -20...155°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,5mm
Innendurchmesser: 1,5mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,4794* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,76*
€ 161,5544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,96*
€ 158,2224
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 122,92*
€ 146,2748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,97*
€ 135,6243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,25*
€ 132,3875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,88*
€ 114,0972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.