Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FF900R12IE4
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF900R12IE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-PRIME2-1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 900A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Verlustleistung: 5,1kW
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: PrimePACK™ 2
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,24*
€ 848,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,08*
€ 831,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,73*
€ 770,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,15*
€ 754,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,77*
€ 741,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,45*
€ 721,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.