Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Stecker; weiblich; PIN: 10; IDC; 1,27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: IDC; Stecker; weiblich; PIN: 10; IDC; 1,27mm
Steckverbinder: IDC; Stecker; weiblich; PIN: 10; IDC; 1,27mm
Artikel-Nr.:
     2805-FCS-D2C1-10-SG-FSR
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     FCS-D2C1-10-SG-FSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Steckverbinder-Anwendung: Buchsen mit langen Schlössern
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.