Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm; 2,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm; 2,1mm
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm; 2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-FC68148ST
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     DC10AST (FC68148ST)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 2A
Verpackungs-Art: Band
Elektrische Montage: SMT
Kontakt-Innendurchmesser: 2,1mm
Kontakt-Außendurchmesser: 5,5mm
Räumliche Orientierung: horizontal
Steckergröße: 5,5/2,1mm
Bauart: Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,55596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,34*
€ 222,9346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,05*
€ 220,2095
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 169,63*
€ 201,8597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,99*
€ 189,1981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,83*
€ 185,4377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,99*
€ 165,3981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.