Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 3,5/1,3mm; MINI; SMT; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 3,5/1,3mm; MINI; SMT; 1A
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 3,5/1,3mm; MINI; SMT; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-FC68145S
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     DC-8S (FC68145S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 1A
Steckverbinder-Variante: MINI
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Steckergröße: 3,5/1,3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.