Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; SMD; 0,047F; 5,5VDC; -20÷80%; Rastermaß: 5mm; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET SuperCap Superkondensator, Oberflächenmontage 47mF -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, 10.8 x 10.8 x 5.5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FC0H473ZFTBR24
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FC0H473ZFTBR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: -20...80%
Gehäuseabmessungen: Ø10,5x5,5mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Fassungsvermögen: 47mF
Betriebsspannung: 5,5V DC
ESR Widerstand: 50Ω
Handelsname: EDLC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.