Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Anschlusskasten FTTH; OS2; 40m; Lichtwellenleiter: 9/125um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FTTH Spleißbox, 2x SC/APC, 40 m Verlegekabel, weiß (11117585)
LogiLink FTTH Spleißbox, 2x SC/APC, 40 m Verlegekabel, weiß (11117585)
Artikel-Nr.:
     2805-FB2SC40
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FB2SC40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
Hersteller: LOGILINK
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Ausgangsanschlusses-Art: SC/APC x2
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 40m
Leitungsaußendurchmesser: 2,2mm
Ausführung: simplex
Geräte-Typ: Anschlusskasten FTTH
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 9,90*
ab € 13,72*
€ 19,32*
€ 5,50*
ab € 14,81*
€ 21,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,24*
€ 30,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FB2SC20
ab € 10,83*
Sonstiges
LogiLink
FB2SC30
ab € 12,27*
Sonstiges
LogiLink
FB2SC50
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.