Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 25A; IDiff: 30mA; Stoßstrom: 5000A; Pole: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F202AC-25/0.03
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202001R1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stoßstrom: 5kA
Herstellerserie: F200
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: RCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.