Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; EZPE; 45uF; 41,5x30x51mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EZPE50456MTA
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPE50456MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 41,5x30x51mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 45µF
Betriebsspannung: 500V DC
Kondensatorenserie: EZPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.